| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784114080 Herst.-Nr.: 4317784114080 EAN/GTIN: 4317784114080 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS Co5 geschliffen, blank, FORMAT Ausführung: Profilgeschliffen , rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal, daher sehr robust und vielseitig einsetzbar. Anwendung: Bei Bohrtiefen bis 3 x D verwendbar. Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-/säure-/hitzbeständige und austenitische Stähle, hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1030). Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 61 mm | Spirallänge: | 33 mm | f: | 0,040 mm/U | Ø h8: | 3,0 mm | Stähle bis 1400 N/mm²: | 15 | Stähle bis 42 HRC: | 12 | Rost- und säurebeständige Stähle INOX: | 18 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 3,0mm format, din 338, din 338 3mm, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Automatenbohrer, Metallbohrer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,92* | € 1,29* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,93* | € 1,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,94* | € 1,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,94* | € 1,46* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,93* | € 1,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|