Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D340N HSS 5,50mm geschl. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D340N HSS 5,50mm geschl. FORMAT
Spiralb. D340N HSS 5,50mm geschl. FORMAT
Spiralb. D340N HSS 5,50mm geschl. FORMAT
Spiralb. D340N HSS 5,50mm geschl. FORMAT
Spiralb. D340N HSS 5,50mm geschl. FORMAT
Spiralb. D340N HSS 5,50mm geschl. FORMAT
Spiralb. D340N HSS 5,50mm geschl. FORMAT
Spiralb. D340N HSS 5,50mm geschl. FORMAT
Spiralb. D340N HSS 5,50mm geschl. FORMAT
Spiralb. D340N HSS 5,50mm geschl. FORMAT
Spiralb. D340N HSS 5,50mm geschl. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784112628
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784112628
EAN/GTIN:
     4317784112628
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langer Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS profilgeschliffen, FORMAT Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberfläche dampfangelassen
Gesamtlänge:
139 mm
Spirallänge:
91 mm
f:
0,125 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
22
Gusseisenwerkstoffe:
22
Ø h8:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, spiralbohrer din 340 format, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Automatenbohrer, Metallbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
5
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,51*
Lager 7
295
1
€ 4,79*
ab € 1,72*
€ 2,57*
1 Tag
341
1
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 2,60*
4 Tage
390
1
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,64*
1 Tag
326
1
€ 8,50*
ab € 1,98*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.