Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D1869TF HSS 6,0x205mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D1869TF HSS 6,0x205mm FORMAT
Spiralb. D1869TF HSS 6,0x205mm FORMAT
Spiralb. D1869TF HSS 6,0x205mm FORMAT
Spiralb. D1869TF HSS 6,0x205mm FORMAT
Spiralb. D1869TF HSS 6,0x205mm FORMAT
Spiralb. D1869TF HSS 6,0x205mm FORMAT
Spiralb. D1869TF HSS 6,0x205mm FORMAT
Spiralb. D1869TF HSS 6,0x205mm FORMAT
Spiralb. D1869TF HSS 6,0x205mm FORMAT
Spiralb. D1869TF HSS 6,0x205mm FORMAT
Spiralb. D1869TF HSS 6,0x205mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784111690
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784111690
EAN/GTIN:
     4317784111690
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, überlang, HSS, Oberfläche blank, Fasen nitriert, DIN 1869, Typ TF, FORMAT

Ausführung: Stabiler Spezialbohrer, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für extrem tiefe Bohrungen in Grauguss und Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit verwendbar. Ausnahme: CrNi-Stähle, INOX-Stähle.

Weitere Informationen:
Spirallänge:
140 mm
f:
0,063 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
18
Gusseisenwerkstoffe:
20
Stähle bis 42 HRC:
6
Ø h8 x Gesamtlänge:
6,0 x 205 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 6mm, din 1869, din 1869 typ tf, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Automatenbohrer, Metallbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,38*
3 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 8,98*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,35*
€ 9,01*
2 Tage
82
1
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 9,10*
5 Tage
112
1
€ 4,30*
ab € 6,40*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.