Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal 500x40x5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahllineal 500x40x5mm FORMAT
Stahllineal 500x40x5mm FORMAT
Stahllineal 500x40x5mm FORMAT
Stahllineal 500x40x5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784098281
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3047590500
EAN/GTIN:
     4317784098281
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal mit Fase Ausführung: Aus Stahl, fein poliert, verzinkt, mit mm-Einteilung, ohne Schutzenden.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
40 mm
Sperrcode:
0
Stärke:
5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047590500
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 50 cm, stahllineal, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, Stahlmaßstab, Längenmessgerät, Fase, Arbeitsmaßstab, Maßstab, Lineal, 500, Stahl-Lineal, Maßstäbe, 4759, Messstab, 3047590500, 47590500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
€ 6,90*
ab € 14,88*
€ 21,21*
Lager 7
46
€ 4,79*
ab € 14,83*
€ 21,21*
1 Tag
54
€ 7,90*
ab € 15,32*
€ 21,80*
4 Tage
54
€ 4,30*
ab € 15,70*
€ 22,93*
1 Tag
54
€ 8,50*
ab € 17,62*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,02966* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.