| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3047590500 Herst.-Nr.: 4317784098281 EAN/GTIN: 4317784098281 |
| |
|
| | |
| Stahllineal mit Fase Ausführung: Aus Stahl, fein poliert, verzinkt, mit mm-Einteilung, ohne Schutzenden. Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Breite: | 40 mm | Stärke: | 5 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahllineal 50 cm metrisch, stahllineal 50 cm, stahllineal, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, Stahlmaßstab, Längenmessgerät, Fase, Arbeitsmaßstab, Maßstab, Lineal, 500, Stahl-Lineal, Maßstäbe, 4759, Messstab, 3047590500, 47590500 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,69* | € 21,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,97* | € 21,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,89* | € 21,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,26* | € 21,92* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,19* | € 22,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,03038* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|