| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784097628 Herst.-Nr.: 4317784097628 EAN/GTIN: 4317784097628 |
| |
|
| | |
| Eck-Rohrzange Weitere Informationen: | | Länge: | 550 mm | Spannweite: | 80 mm | für Rohre: | 2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange format, armaturenzange, eckrohrzange form c, Form, C |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 15,98* | € 22,76* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 16,05* | € 22,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,08* | € 22,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,15* | € 23,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 18,40* | € 26,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|