Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange DIN5234C 2." FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange DIN5234C 2." FORMAT
Eckrohrzange DIN5234C 2." FORMAT
Eckrohrzange DIN5234C 2." FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071520020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097628
EAN/GTIN:
     4317784097628
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange, DIN 5234, Form C Ausführung: DIN 5234, Form C, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter. Chrom-Vanadium-Stahl, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Länge:
550 mm
Spannweite:
80 mm
für Rohre:
2 Zoll
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange format, armaturenzange, eckrohrzange form c, Rohr-Zange, Form, FORMAT, 5234, Zange, DIN, DIN5234, Zangen, 3071520020, 71520020
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
347
€ 4,79*
ab € 16,01*
€ 22,86*
1 Tag
401
€ 4,90*
ab € 16,13*
€ 22,90*
1 Tag
393
€ 7,90*
ab € 16,12*
€ 22,98*
Lager 214
400
€ 4,30*
ab € 16,07*
€ 23,42*
1 Tag
392
€ 8,50*
ab € 18,51*
€ 25,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.