Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Garn.1/2Z.27tlg. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Garn.1/2Z.27tlg. FORMAT
Steckschlüssel-Garn.1/2Z.27tlg. FORMAT
Steckschlüssel-Garn.1/2Z.27tlg. FORMAT
Steckschlüssel-Garn.1/2Z.27tlg. FORMAT
Steckschlüssel-Garn.1/2Z.27tlg. FORMAT
Steckschlüssel-Garn.1/2Z.27tlg. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784094757
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784094757
EAN/GTIN:
     4317784094757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
27-teilig Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre (Bestell-Nr. 6080 0010) 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm 7 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 30; 40; 45; 50 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Kardangelenk
Weitere Informationen:
Ausführung:
27-teilig 435 x 260 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/2" 27 teilig format, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Nussenkasten, Steckschlüsselset, Schraubenschlüsselsatz, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Rätschenkasten, Schraubwerkzeugsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
382
€ 4,90*
ab € 131,32*
€ 162,47*
Lager 7
325
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 170,05*
1 Tag
382
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 170,30*
1 Tag
382
Frei Haus
ab € 133,03*
€ 171,06*
4 Tage
279
Frei Haus
ab € 137,95*
€ 173,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784608145
ab € 14,82*
Zubehör
Format
4317784094696
ab € 4,70*
Zubehör
Format
4317784094610
ab € 3,03*
Zubehör
Format
4317784094658
ab € 3,51*
Zubehör
Format
4317784094665
ab € 3,19*
Zubehör
Format
4317784095341
ab € 3,37*
Zubehör
Format
4317784094597
ab € 3,03*
Zubehör
Format
4317784119818
ab € 3,03*
Zubehör
Format
4317784094603
ab € 3,04*
Zubehör
Format
4317784119535
ab € 3,47*
Zubehör
Format
4317784119542
ab € 3,68*
Zubehör
Format
4317784119559
ab € 4,00*
Zubehör
Format
4317784119566
ab € 4,00*
Zubehör
Format
4317784096256
ab € 1,88*
Zubehör
Format
4317784096270
ab € 1,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.