| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061230050 Herst.-Nr.: 4317784095341 EAN/GTIN: 4317784095341 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, kurz Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. * Nicht genormte Größe. Weitere Informationen: | | Länge: | 55 mm | Schlüsselweite: | 5 mm | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2", Nuss, Werkzeug, FORMAT, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Einsatz, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, 3061230050, 61230050 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,39* | € 4,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,37* | € 4,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,37* | € 4,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,38* | € 4,90* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,37* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|