Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Umschaltknarre 1/2"72Zähne 270mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel-Umschaltknarre 1/2"72Zähne 270mm FORMAT
Hebel-Umschaltknarre 1/2"72Zähne 270mm FORMAT
Hebel-Umschaltknarre 1/2"72Zähne 270mm FORMAT
Hebel-Umschaltknarre 1/2"72Zähne 270mm FORMAT
Hebel-Umschaltknarre 1/2"72Zähne 270mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3060800060
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784608145
EAN/GTIN:
     4317784608145
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Umschaltknarre 1/2", 72-fach verzahnt Ausführung: DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit kleinem Kopf und Druckknopfauslösung. Mit Kraftkant®-Griff.
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Zähne:
72
Rückschwenkwinkel:
5 °
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: format hebelumschaltknarre 1/2" 270mm, umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, 1/2", 1/2"-Umschaltknarre, Betätigungswerkzeug, 1/2"-Hebelumschaltknarre, Knarre, 3060800060, 60800060
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1403
€ 6,90*
ab € 14,84*
€ 20,94*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,85*
€ 20,95*
Lager 214
1584
€ 4,30*
ab € 14,87*
€ 21,40*
1 Tag
1421
€ 8,50*
ab € 17,19*
€ 24,07*
1 Tag
1403
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.