Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel FORMAT
Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel FORMAT
Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784094108
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784094108
EAN/GTIN:
     4317784094108
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Vorschlaghammer mit Hickorystiel
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl, Handwerkzeug, Hammer, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
272
€ 4,79*
ab € 34,40*
€ 44,95*
1 Tag
319
€ 4,90*
ab € 34,66*
€ 44,98*
1 Tag
319
€ 7,90*
ab € 34,45*
€ 45,05*
5 Tage
325
€ 4,30*
ab € 34,43*
€ 45,85*
1 Tag
319
Frei Haus
ab € 39,60*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.