Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer DIN1042 10kg Hickorystiel FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer DIN1042 10kg Hickorystiel FORMAT
Vorschlaghammer DIN1042 10kg Hickorystiel FORMAT
Vorschlaghammer DIN1042 10kg Hickorystiel FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784094023
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784094023
EAN/GTIN:
     4317784094023
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Vorschlaghammer mit Hickorystiel
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl, Handwerkzeug, Hammer, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
252
€ 4,79*
ab € 53,56*
€ 68,21*
1 Tag
297
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 68,24*
1 Tag
297
€ 4,95*
ab € 53,57*
€ 68,36*
1 Tag
297
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 68,54*
5 Tage
300
€ 4,30*
ab € 52,65*
€ 68,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.