Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Langlochf.D327D K HSSCo810,00mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784090209
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784090209
EAN/GTIN:
     4317784090209
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), 2 Schneiden, HSS Co8

Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung : Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten Ø-Toleranz e8 für Passung P9.

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Stähle bis 1000 N/mm²:
25
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
105
Gesamtlänge l1:
63 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
fz:
0,050 mm
Schneidenlänge l2:
13,0 mm
Ø d1 = e8:
10,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 10mm, 2106, blank, Typ, Co8, HSS, N
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,86*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,64*
€ 6,72*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,79*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.