| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3021061000 Herst.-Nr.: 4317784090209 EAN/GTIN: 4317784090209 |
| |
|
| | |
| Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 63 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 40 | Stahl < 1000 N/mm²: | 35 | Stahl < 1400 N/mm²: | 20 | Alu < 8% Si: | 105 | Beschichtung: | blank | Schaft-Ø d2 = h6: | 10 mm | Schneidenlänge l2: | 13 mm | Stahl < 1400 N/mm² fz: | 0,05 mm | Ø d1 = e8: | 10 mm | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 10mm, kurz, blank, Passungsfräser, FORMAT, HSSCO, 327-D, Fräser, 2106, Format, DIN327, Co8, DIN, Din, HSS, Schaftfräser, Typ, Din327, (Bohrnutenfräser), HSS-Co., 327, HSSE, HSS-E, 3021061000, 21061000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,57* | € 6,13* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,64* | € 6,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,65* | € 6,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,69* | € 6,81* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,69* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|