Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Schaftfr. D844L N HSSE 25,00mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784088190
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784088190
EAN/GTIN:
     4317784088190
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, 4-6 Schneiden, DIN 844-L, HSS Co8, blank

Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Stähle bis 1000 N/mm²:
25
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
100
Gesamtlänge l1:
166 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
25 mm
Zähnezahl:
6
fz:
0,046 mm
Schneidenlänge l2:
90 mm
Ø d1 = k10:
25 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 30,61*
€ 39,96*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,41*
€ 39,97*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,21*
€ 40,89*
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 31,24*
€ 41,76*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 32,43*
€ 45,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.