Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-21782500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784088190
EAN/GTIN:
     4317784088190
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,537 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hsse d.25mm 6 schneiden, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, 4317784088190;3021782500;21782500;Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25, 0mm FORMAT;4317784088190;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,41*
€ 39,97*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 30,65*
€ 40,00*
Lager 4682
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,21*
€ 40,89*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 31,24*
€ 41,76*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 34,88*
€ 45,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.