Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratsenker QL HSSE 90G25-30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratsenker QL HSSE 90G25-30mm FORMAT
Entgratsenker QL HSSE 90G25-30mm FORMAT
Entgratsenker QL HSSE 90G25-30mm FORMAT
Entgratsenker QL HSSE 90G25-30mm FORMAT
Entgratsenker QL HSSE 90G25-30mm FORMAT
Entgratsenker QL HSSE 90G25-30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784079532
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079532
EAN/GTIN:
     4317784079532
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
format entgratsenker
entgratsenker
Querlochsenker 90°

Ausführung: Mit gleichmäßig verlaufendem Spezialhinterschliff des Kegelmantels. Durch die günstige Schneidengeometrie ergibt sich ein leichter, schälender Schnitt. Die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Dadurch wird die Senkung rund und die Maschinenspindel geschont. Anwendung: Geeignet zum leichten und ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen. Durch die hervorragenden Schneideigenschaften für fast alle Werkstoffe gleichermaßen geeignet. Das Schärfen ist durch einfaches Nachschleifen mittels eines Schleifstiftes an der Schneidenbrust möglich.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
115 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen:
geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
15 mm
Kopf-Ø:
44 mm
Senkbereich:
25–30 mm
Weitere Suchbegriffe: 1425, HSS, 90°, Senkwerkzeuge, Co5, Co5/
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 24,87*
€ 33,96*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 24,83*
€ 33,97*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,45*
€ 34,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,38*
€ 34,65*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 28,90*
€ 38,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.