Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratsenker Querloch HSSE 90Grad 25-30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratsenker Querloch HSSE 90Grad 25-30mm FORMAT
Entgratsenker Querloch HSSE 90Grad 25-30mm FORMAT
Entgratsenker Querloch HSSE 90Grad 25-30mm FORMAT
Entgratsenker Querloch HSSE 90Grad 25-30mm FORMAT
Entgratsenker Querloch HSSE 90Grad 25-30mm FORMAT
Entgratsenker Querloch HSSE 90Grad 25-30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014250440
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079532
EAN/GTIN:
     4317784079532
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
format entgratsenker
entgratsenker
Querlochsenker 90° Ausführung: Mit Zylinderschaft. Mit gleichmäßig verlaufendem Spezialhinterschliff des Kegelmantels. Durch die günstige Schneidengeometrie ergibt sich ein leichter, schälender Schnitt. Die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Dadurch wird die Senkung rund und die Maschinenspindel geschont. Anwendung: Geeignet zum leichten und ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
5
INOX duplex:
5
INOX austenitisch:
5
Gesamtlänge:
115 mm
Schaft-Ø:
15 mm
Senkbereich:
25–30 mm
Kopf-Ø:
44 mm
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Senkwerkzeuge, FORMAT, Co5/, Co5, HSS, 1425, Querloch, 90°, Senker, HSSE, HSS-E, Entgrat-Senker, 3014250440, 14250440
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 24,87*
€ 33,96*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 24,83*
€ 33,97*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,45*
€ 34,27*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,38*
€ 34,65*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 28,90*
€ 38,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.