Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 1,6 mm a 5,0 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 1,6 mm a 5,0 kg
Eisendraht geglüht 1,6 mm a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784013918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013918
EAN/GTIN:
     4317784013918
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, geglüht

Preise per kg, netto.

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg Rg.
Ø:
1,6 mm
1000 m wiegen ca.:
15,80 kg
Gewicht pro Ring:
5,0 kg
ca. Gewicht pro 1000 m:
16,80 kg
Weitere Suchbegriffe: und, Drähte, Spanndrähte, Binde-, Zäune, geglüht
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,77*
€ 75,57*
3 Tage
191
pro Packung
€ 5,90*
ab € 60,78*
€ 77,54*
7 Tage
196
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,03*
€ 77,86*
Lager 7
162
pro Packung
€ 4,79*
ab € 62,29*
€ 79,50*
3 Tage
4775
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,59*
€ 97,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,50*
€ 94,605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,68*
€ 93,6292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,51*
€ 89,8569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,01*
€ 85,6919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,29*
€ 74,1251
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,4916* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.