| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-696347 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784013918 EAN/GTIN: 4317784013918 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784013918, Eisendraht geglüht 1,6 mm a 5,0 kg, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Draht-Ø: | 1,6 mm | Ring-Ø: | 300 mm | Gewicht pro Ring: | 5,0 kg | Länge pro Ring ca.: | 371 m | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, EISENDRAHT |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 57,77* | € 75,57* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 60,78* | € 77,54* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 61,03* | € 77,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 62,29* | € 79,50* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 76,59* | € 97,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,4412* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|