| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250560502728 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3070480011 EAN/GTIN: 4250560502728 |
| |
|
| | |
| Lackierpinsel • Schwarze Borstenmischung • Weichblechzwinge • Holzstiel Weitere Informationen: | | Größe: | 3/4" | 3/4 Zoll | Breite: | 19,0 mm | 19 mm | Pinselbreite: | 19 mm | 20 mm | udf_EDE_Katalog: | 29334959 | Sperrcode: | 0 | Stärke: | 5 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Bx: | B7 | kata_Wx_Nr: | 3070480011 | kata_Bx_Nr: | 7870480011 | Herstellerartikelnummer: | 56534 | Herstellername: | Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K. | Markenname: | Nölle Profi Brush |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, lackierpinsel, Nölle, Malerpinsel, Pinsel, Lackier-Pinsel, QR5167715, 4250560502728, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,25* | € 0,36* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,26* | € 0,38* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 8,90* | ab € 0,26* | € 0,38* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 0,26* | € 0,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,28* | € 0,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|