| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250560501110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250560501110 |
| |
|
| | |
| Lackierroller Nr. 7051 Schaumstoff, gerade, Raumgewicht 32 kg/m³, für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, komplett mit 6-mm-Steckbügel, 40 cm lang. Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle schaumstoff 100mm, farbrolle, farbrolle schaumstoff, QR5058187 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,83* | € 1,28* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,92* | € 1,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,94* | € 1,50* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,65* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,14* | € 1,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|