| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E467961 Herst.-Nr.: 705110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lackierroller Ausführung: Komplett-Farbroller mit Schaumstoff-Walze und Kunststoffgriff mit Aufhängeloch und 40 cm langem Bügel, verzinkt ∙ VE = 10 Stück Anwendung: Schaumstoff-Walze aus 100% PUR-Schaum, FCKW- und lösungsmittelfrei ∙ Für einfache bis hochwertige mit lösungsmittelhaltigen und wasserverdünnbaren Lacken ∙ Plüsch-Walze aus Polyacryl ∙ Für einfache Anstriche mit Dispersions-, Binder-, Latex- und Wandfarben ∙ Goldfaden-Walze aus spezialverdelten Polyacryl für Farbaufnahme und sehr hochwertigee Anstrichen ∙ Für Dispersions-, Binder-, Latex- und Wandfarben ∙ Gelbfaden-Walze aus 100% Polyacryl, gewirkt, angerauhte Florspitzen für hohe Farbaufnahme und gute Anstrichergebnisse ∙ Für Dispersions-, Binder-, Latex- und Wandfarben Weitere Informationen: | | Walzenbreite: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle schaumstoff 100mm, farbrolle, farbrolle schaumstoff, Lackierrollen, Kleinflächen-Lackierroller |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,83* | € 1,28* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,93* | € 1,48* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,94* | € 1,51* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,04* | € 1,66* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,14* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|