Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne PE 60 l m. Füßen o. Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne PE 60 l m. Füßen o. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Füßen o. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Füßen o. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Füßen o. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Füßen o. Giro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250101102172
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18073
EAN/GTIN:
     4250101102172
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangpalette mit Sockelfüßen

• Großer Sicherheitsstandard
Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten
aller Gefährdungsklassen.
Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen.
• Hohe chemische Beständigkeit
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
• Leichte Handhabung
Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling.
• Lagervolumen
Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde.
Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter.



• Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport

Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Gewicht ca.:
10 kg
Auffangvolumen:
60 l
BxTxH:
725x525x320 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l asecos, fasswanne, fasswanne 60 l, fahrbar, Kunststoff-Auffangwannen, Auffangpaletten, Mobile, Auffangwannen, PE-Auffangwannen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,49*
€ 121,36*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,53*
€ 121,98*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,25*
€ 121,98*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,23*
€ 122,24*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 123,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
18074
ab € 121,77*
Ähnlich
Asecos
18075
ab € 140,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.