| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-624506 Herst.-Nr.: 18073 EAN/GTIN: 4250101102172 |
| |
|
| | |
| Auffangpalette mit Sockelfüßen Großer Sicherheitsstandard Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen. Hohe chemische Beständigkeit Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe. Leichte Handhabung Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling. Lagervolumen Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde. Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter. Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Gitterrost | Auffangvolumen: | 60 l | Maße BxTxH: | 725x525x320 mm | Gewicht ca.: | 10 kg | Tragkraft gesamt: | 150 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l asecos, fasswanne, fasswanne 60 l, 30108080, Auffangpaletten, Auffangwannen, fahrbar, Kunststoff-Auffangwannen, Mobile, PE-Auffangwannen |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,56* | € 121,26* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 103,00* | € 121,87* | | | | Lager 6C8MS | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,68* | € 121,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,01* | € 122,14* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,18* | € 123,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 102,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|