Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyäth. m.Rand m.S. 250mm 3,20l Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyäth. m.Rand m.S. 250mm 3,20l Pressol
Trichter Polyäth. m.Rand m.S. 250mm 3,20l Pressol
Trichter Polyäth. m.Rand m.S. 250mm 3,20l Pressol
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4103810420412
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02367 020
EAN/GTIN:
     4103810420412
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
mit Feinsieb
Weitere Informationen:
Inhalt:
3,2 l
Durchmesser:
250* mm
Ø:
250 mm
Nenninhalt:
3,20 l
Weitere Suchbegriffe: Trichter, kunststofftrichter 25 cm, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Polyethylen, Fettpresse, Ölspritzkanne, Abschmiergerät, Zerstäuber
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
20
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,88*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,57*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 4,49*
€ 6,57*
2 Tage
171
1
€ 4,90*
ab € 4,51*
€ 6,57*
7 Tage
173
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.