Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyäth. mit Rand m.S. 250 mm 3,20l Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyäth. mit Rand m.S. 250 mm 3,20l Pressol
Trichter Polyäth. mit Rand m.S. 250 mm 3,20l Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-585846
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02367 020
EAN/GTIN:
     4103810420412
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Kunststofftrichter mit Feinsieb

Ausführung: Aus Polyethylen, mit starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Überlaufrand, mit auswechselbarem Feinsieb aus Messing.

Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe.
Weitere Informationen:
Trichter-Ø:
250 mm
Mit Griff:
Nein
Fassungsvermögen:
3,2 l
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
02367 020
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Trichter, kunststofftrichter 25 cm, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, 95700250, Abschmiergerät, Fettpresse,, Ölspritzkanne, Polyethylen, Pressol, QR4471983, Zerstäuber,
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
177
20
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,66*
1 Tag
112
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,56*
4 Tage
152
1
€ 4,79*
ab € 4,49*
€ 6,56*
Lager 4012
177
1
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 6,56*
6 Tage
175
1
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.