Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyäth. mit Rand m.S. 250 mm 3,20l Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyäth. mit Rand m.S. 250 mm 3,20l Pressol
Trichter Polyäth. mit Rand m.S. 250 mm 3,20l Pressol
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585846
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02367 020
EAN/GTIN:
     4103810420412
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Kunststofftrichter mit Feinsieb

Ausführung: Aus Polyethylen, mit starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Überlaufrand, mit auswechselbarem Feinsieb aus Messing.

Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe.
Weitere Informationen:
Trichter-Ø:
250 mm
Mit Griff:
Nein
Fassungsvermögen:
3,2 l
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
02367 020
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Trichter, kunststofftrichter 25 cm, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, 95700250, Abschmiergerät, Fettpresse,, Ölspritzkanne, Polyethylen, Pressol, QR4471983, Zerstäuber,
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
171
20
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,88*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,57*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,49*
€ 6,57*
2 Tage
171
1
€ 4,90*
ab € 4,51*
€ 6,57*
7 Tage
173
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.