Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofföler 06865 Nenninhalt 250ml Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststofföler 06865 Nenninhalt 250ml Pressol
Kunststofföler 06865 Nenninhalt 250ml Pressol
Kunststofföler 06865 Nenninhalt 250ml Pressol
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4103810068652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3095530250
EAN/GTIN:
     4103810068652
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
Ölspritzkanne
spritzflasche 250 ml
Kunststofföler Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit ausziehbarem Messingspritzrohr und Drehverschluss an der Spitze. Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe.
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Sperrcode:
0
Nenninhalt:
250 ml
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3095530250
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche, ölspritzkanne pressol, Abschmiergerät, Pressol, Öler, Fettpresse, Kunststofföler, Werkstattöler, Kunststoff-Öler, Zerstäuber, Kunststoff, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4029998, 3095530250, 95530250
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4400
100
€ 5,45*
ab € 0,259*
€ 0,349*
1 Tag
3080
100
€ 5,59*
ab € 0,276*
€ 0,366*
4 Tage
43000
100
€ 7,99*
ab € 0,2814*
€ 0,3714*
1 Tag
3350
200
Frei Haus
ab € 0,263*
€ 0,384*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 0,258*
€ 0,508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pressol
03 902
ab € 15,77*
Sonstiges
Pressol
03 903
ab € 14,82*
Sonstiges
Pressol
03 805
ab € 17,06*
Sonstiges
Pressol
06864
ab € 2,27*
Sonstiges
Pressol
04905
ab € 13,54*
Sonstiges
Pressol
01 112
ab € 11,22*
Sonstiges
Pressol
04 802
ab € 8,89*
Sonstiges
Pressol
04 803
ab € 9,56*
Sonstiges
Pressol
06 866
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.