Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyät. o.S. 75mm 0,09l Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyät. o.S. 75mm 0,09l Pressol
Trichter Polyät. o.S. 75mm 0,09l Pressol
Trichter Polyät. o.S. 75mm 0,09l Pressol
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4103810023620
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     2362
EAN/GTIN:
     4103810023620
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Standard
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,09 l
Durchmesser:
75 mm
Ø:
75 mm
Nenninhalt:
0,09 l
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Polyethylen, Fettpresse, Ölspritzkanne, Abschmiergerät, Zerstäuber
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
177
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,517*
€ 0,827*
1 Tag
192
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,89*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,56*
€ 0,89*
4 Tage
197
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pressol
02363
ab € 0,491*
Sonstiges
Pressol
02364
ab € 0,634*
Sonstiges
Pressol
02365
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.