Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange 93 Grad m.IK. A20Q PDUNL 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstange 93 Grad m.IK. A20Q PDUNL 11
Bohrstange 93 Grad m.IK. A20Q PDUNL 11
Bohrstange 93 Grad m.IK. A20Q PDUNL 11
Bohrstange 93 Grad m.IK. A20Q PDUNL 11
Bohrstange 93 Grad m.IK. A20Q PDUNL 11
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569020176
Hersteller:
     Premio tools
Herst.-Nr.:
     703-11-200-792
EAN/GTIN:
     4053569020176
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen 20mm
bohrstange zum längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
ISO-Bohrstange 93° A..-PDUNR/L mit Innenkühlung

Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
A20Q PDUNL 11
Abmessungen L:
180 mm
Wendeschneidplatte:
DNMG 11...
Abmessungen f:
14 mm
Schaft-rundVollmaterial dg7:
20 mm
Abmessungen Ø D min.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: A..-PDUNR/L, ISO-Bohrstange, mit, VHM, Innenkühlung, Bohrstange, 93°
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,87*
€ 82,52*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 67,16*
€ 83,55*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 65,65*
€ 83,70*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 67,36*
€ 84,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 86,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.