Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Bohrstange A20Q PDUNL 11 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Bohrstange A20Q PDUNL 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20Q PDUNL 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20Q PDUNL 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20Q PDUNL 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20Q PDUNL 11 FORMAT
ISO-Bohrstange A20Q PDUNL 11 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029696025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569020176
EAN/GTIN:
     4053569020176
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen 20mm
bohrstange zum längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
ISO-Bohrstange, 93°, A..-PDUNR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
L:
180 mm
Wendeschneidplatte:
DNMG 1104...
ISO-Bezeichnung:
A20Q PDUNL 11
f:
14 mm
Schaft-rundVollmaterial dg7:
20 mm
Ø D min.:
30 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangen, ISO-Bohrstange, Bohrstange, ISO-Bohrstangen, 3029696025, 29696025
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,12*
€ 82,76*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 65,88*
€ 82,79*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 65,31*
€ 83,95*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 67,76*
€ 84,56*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 66,07*
€ 87,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.