Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kr.-Schr.-Eins. 3/8" Hex 6mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kr.-Schr.-Eins. 3/8" Hex 6mm ASW
Kr.-Schr.-Eins. 3/8" Hex 6mm ASW
Kr.-Schr.-Eins. 3/8" Hex 6mm ASW
Kr.-Schr.-Eins. 3/8" Hex 6mm ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623702207
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71502
EAN/GTIN:
     4050623702207
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
für Innensechskantschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Schlüsselweite:
6 mm
Außen-Ø Antrieb:
19 mm
Größe:
6 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
20
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,81*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 7,59*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 7,60*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,31*
€ 7,64*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.