Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Hex 6 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Hex 6 mm ASW
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Hex 6 mm ASW
Artikel-Nr.:
     6C8MS-281369
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71502
EAN/GTIN:
     4050623702207
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Außen-Ø:
19 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
71502
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
67
20
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,81*
1 Tag
67
1
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,42*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 7,43*
6 Tage
57
1
€ 4,79*
ab € 5,33*
€ 7,47*
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 136,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.