| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4050623701101 Herst.-Nr.: 71039 EAN/GTIN: 4050623701101 |
| |
|
| | |
| mit starkem Dauermagneten Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm | Schlüsselweite: | 17 mm | Außen-Ø Antrieb: | 22 mm | Außen-Ø Abtrieb: | 25,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, kraftschraubereinsatz 3/8 sw 17, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 3/8", starkem, 3/8, mit, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Dauermagneten, Zoll, magnetisch |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,57* | € 6,10* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,73* | € 6,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,73* | € 6,78* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,74* | € 6,82* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,68* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|