Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz mit Magnet 3/8" 17mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz mit Magnet 3/8" 17mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz mit Magnet 3/8" 17mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz mit Magnet 3/8" 17mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz mit Magnet 3/8" 17mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz mit Magnet 3/8" 17mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz mit Magnet 3/8" 17mm ASW
Artikel-Nr.:
     214-3061791017
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     071039
EAN/GTIN:
     4050623701101
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", magnetisch Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Dauermagneten.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Außen-Ø Abtrieb:
25 mm
Außen-Ø Antrieb:
22 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, kraftschraubereinsatz 3/8 sw 17, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 3/8", Nuss, Nüße, QR5080526, Steckschlüsseleinsatz, ASW, Kraft-Einsatz, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Nuß, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 4050623701101, 3061791017, 61791017
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,12*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,65*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,65*
7 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,68*
€ 6,67*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.