Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVA 373 AS, antistatisch Saugschlauch 25mm 30m STRECKE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
EVA 373 AS, antistatisch Saugschlauch 25mm 30m STRECKE
EVA 373 AS, antistatisch Saugschlauch 25mm 30m STRECKE
EVA 373 AS, antistatisch Saugschlauch 25mm 30m STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049645211088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049645211088
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Saugschlauch EVA 373 AS, antistatisch, trittfest

Streckenartikel Eigenschaften: • Oberflächenwiderstand <10¹1# Ohm • Überfahrbar und trittfest • Leichte Ausführung, hochflexibel • Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit • Gas- und flüssigkeitsdicht • Schwimmfähig • RoHS konform • Temperaturbereich –25 °C bis 65 °C Konstruktion, Werkstoff: • Selbsttragende Profilkonstruktion • Offene Profilgeometrie; Wandung: EVA Anwendungen: • Industriestaubsauger, Industriesauger • Absaugung oder Förderung in explosionsgefährdeten Bereichen, ableitfähige/antistatische/elektrisch leitfähige Schläuche • Schwimmbadreinigung Hinweis: Weitere Artikel/Abmessungen auf Anfrage oder online in unserem Beschaffungsservice-Portal. Ab Werkslager, Paketversand: 9,50 €, Speditionsversand: 38,50 €/Palette

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,150 kg/m
Rollenlänge:
30 m
Außen- Ø:
32,2 mm
Biegeradius:
53,5 mm
Innen- Ø:
25 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,39534*
€ 6,68534*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,382*
€ 6,692*
29 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 6,61167*
€ 8,23167*
3 Tage
12930
30
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 6,771*
€ 8,391*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,99667*
€ 8,833*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 6,68534*
€ 7,95555
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 6,64534*
€ 7,90795
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 6,47534*
€ 7,70565
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 6,23534*
€ 7,42005
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 5,39534*
€ 6,42045
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 5,39534* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 200,5602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.