Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch antistatischEVA 373 AS 25mm 30meter STRECKE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Saugschlauch antistatischEVA 373 AS 25mm 30meter STRECKE
Saugschlauch antistatischEVA 373 AS 25mm 30meter STRECKE
Saugschlauch antistatischEVA 373 AS 25mm 30meter STRECKE
Saugschlauch antistatischEVA 373 AS 25mm 30meter STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4049645211088
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     373-0025-1002-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645211088
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Saugschlauch EVA 373 AS, antistatisch, trittfest Eigenschaften: • Leichte Ausführung • Hochflexibel • Überfahrbar und trittfest • Schwimmfähig • Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit Einsatzbereiche: • Flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern • Industriesauger, Staubsauger • Schwimmbadreinigung • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine Zulassung/Nom: • RoHS konform Technische Daten: • Werkstoff: EVA-Konstruktion • Verstärkung: selbsttragende Profilkonstruktion, offene Profilgeometrie • Wandung: EVA • Temperaturbeständigkeit: –45 °C bis +65 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,15 kg/m
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
32,2 mm
Schlauchlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, norres förderschlauch, förderschlauch 30m, lüftungsschlauch, NORRES-Absaugschlauch, NORRES-Förderschlauch, NORRES-Schlauch, NORRES-Saugschlauch, Schlauch, Spiralschlauch, Klimaschlauch, NORRES-Lüftungsschlauch, NORRES-Spiralschlauch, 373-0025-1002-0000003000, NORRES-Klimaschlauch, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,39534*
€ 6,69534*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,382*
€ 6,702*
29 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 6,62167*
€ 8,25167*
3 Tage
12930
30
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 6,801*
€ 8,401*
Lager 214
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,95667*
€ 8,853*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 8,853*
€ 10,53507
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 8,693*
€ 10,34467
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 8,334*
€ 9,91746
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 7,954*
€ 9,46526
pro Kartonage
ab 750 Kartonagen
€ 7,86667*
€ 9,36134
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 6,95667*
€ 8,27844
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 6,95667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 265,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.