Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVA 373 AS; Ø:25; L:30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132711/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132711/full/Norres-Logo.jpg
EVA 373 AS; Ø:25; L:30m
Artikel-Nr.:
     3551-37300251002-30
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37300251002-30
EAN/GTIN:
     4049645211088
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
EVA 373 AS; Ø:25; L:30m

Staubsaugerschlauch, antistatisch <10¹¹ Ohm
  • EVA Konstruktion |offene Profilgeometrie |selbsttragende Profilkonstruktion |Wandung: EVA
  • Oberflächenwiderstand <10¹¹ ? |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel |leichte Ausführung |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |schwimmfähig |gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspira|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|überfahrbar + trittfest/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|überfahrbar + trittfest Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|überfahrbar + trittfest
  • -25°C bis 65°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 25
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,382*
€ 6,752*
Lager 3551
29 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 6,63167*
€ 8,33167*
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 6,801*
€ 8,491*
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,97667*
€ 8,943*
3 Tage
210
30
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 7,145*
€ 8,945*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 8,33167*
€ 9,91469
pro Meter
ab 60 Meter
€ 8,25167*
€ 9,81949
pro Meter
ab 150 Meter
€ 8,04167*
€ 9,56959
pro Meter
ab 300 Meter
€ 7,67167*
€ 9,12929
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 6,63167*
€ 7,89169
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 249,9501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.