Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher 2-schn. Gr. 2 Rennsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenausdreher 2-schn. Gr. 2 Rennsteig
Schraubenausdreher 2-schn. Gr. 2 Rennsteig
Schraubenausdreher 2-schn. Gr. 2 Rennsteig
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049002020889
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     471 002 3
EAN/GTIN:
     4049002020889
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
rennsteig schraubenausdreher gr 2
schraubenausdreher
Schraubenausdreher Rennsteig

Weitere Informationen:
Größe:
2
Spiralbohrer-Ø:
4,8–7,1 mm
für Schrauben:
M8–M10 | M8–10
Sechskant:
9,50 mm
Bohrer-Ø:
4,8 mm
SW:
9,50 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubenausdreher größe 2, Handwerkzeuge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,64*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,66*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,70*
1
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 4,73*
6 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4719033
ab € 14,50*
Zubehör
Rennsteig
4719043
ab € 30,52*
Zubehör
Rennsteig
4719003
ab € 27,09*
Zubehör
Rennsteig
4719013
ab € 25,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.