Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher zweischneidig Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher zweischneidig Größe 2
Schraubenausdreher zweischneidig Größe 2
Doppelschneide - abrutschsicherer zweischneidiger Eingriff in die zu lösende Schraube bzw. den Gewindebolzen
Körnerfunktion
6-kant Kopf
Spannen des Schraubenausdrehers mittels Windeisen
Schraubenausdreher zweischneidig Größe 2
Schraubenausdreher zweischneidig Größe 2
Artikel-Nr.:
     CK77V-4710023
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4710023
EAN/GTIN:
     4049002020889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
rennsteig schraubenausdreher gr 2
schraubenausdreher
  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
471 002 3
EAN:
4049002020889
Gewicht:
20 g
Abmessung:
66 mm
Größe:
2
für Schrauben:
M8 – M10
Bohr Ø:
4,8 – 7,1 mm
Schlüsselweite:
9,5 mm
a/f:
3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: schraubenausdreher größe 2
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4719033
ab € 14,47*
Zubehör
Rennsteig
4719043
ab € 30,57*
Zubehör
Rennsteig
4719003
ab € 27,09*
Zubehör
Rennsteig
4719013
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.