Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge 471 002 3 Schraubenausdreher M8 - M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93607
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     471 002 3
EAN/GTIN:
     4049002020889
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
rennsteig schraubenausdreher gr 2
schraubenausdreher
Für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen. Für Rechts- oder Linksgewinde verwendbar. Zum sicheren und festen Sitz wird der Ausdreher in das Bohrloch eingeschlagen. Mit Körnerspitze. Abrutschsicherer zweischneidiger Eingriff in die zu lösende Schraube bzw. den Gewindebolzen. Material: CrV-Stahl, gehärtet. Oberfläche: brüniert, Schneidfläche poliert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Größe 2
Gewicht:
18 g
Gewindetyp:
M8 - M10
Gewinde-Maß:
M8 - M10
Schlüsselweite (Metrisch):
9.5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Produkt-Art:
Schraubenausdreher
Weitere Suchbegriffe: schraubenausdreher größe 2, Rennsteig Werkzeuge, Schrauben, Ausdreher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,63*
5 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,64*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 4,68*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 4,71*
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 3,33*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4719033
ab € 14,47*
Zubehör
Rennsteig
4719043
ab € 30,57*
Zubehör
Rennsteig
4719003
ab € 27,09*
Zubehör
Rennsteig
4719013
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.