Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil B.Ser. G 1/8 a.Abluft D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drosselventil B.Ser. G 1/8 a.Abluft D8
Drosselventil B.Ser. G 1/8 a.Abluft D8
Drosselventil B.Ser. G 1/8 a.Abluft D8
Drosselventil B.Ser. G 1/8 a.Abluft D8
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322201582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322201582
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drosselrückschlagventil, Anschlussgewinde zylindrisch, Abluftdrosselung

• Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Mit O-Ring Einsatzbereich: Luft, Vakuum Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Andruckring: Kunststoff Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Dichtfläche: O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Empfohlener Schlauch: PU oder PA Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie online in unserem Beschaffungsservice-Portal oder auf Anfage.

• Abluftdrosselung mit Bezeichnung „OUT“

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8 Zoll
SW:
14 mm
L2:
41,1 mm
L1:
25,6 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2682
50
€ 4,90*
ab € 2,17*
€ 2,71*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,82*
3 Tage
2682
1
€ 6,80*
ab € 1,93*
€ 2,83*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 2,44*
€ 3,53*
4 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,43*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.