Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Gewinde - Schlauch, G 1/8, für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 10 barRegelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Ei...
Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Gewinde - Schlauch, G 1/8, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 10 barRegelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Ei...
Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Gewinde - Schlauch, G 1/8, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 10 barRegelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Ei...
Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 1/8, PN max. 10 barDurchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.
Drosselventil, in Blockform, Edelstahl 1.4404, Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C, G 1/8, PN max. 10 barDurchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.
Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-1/8-QS-4-RS-D, Alternative (Alias)=197580, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=160 L/min, Höhe=45 mm, Länge=29 mm...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/8, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigk...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/8, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigk...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/8, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigk...
Drosselventil, Schlitzschraube, Typ=GRLA-1/8-QS-4-D, Alternative (Alias)=193143, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=160 L/min, Höhe=32 mm, Länge=29 mm, ...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...