Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,50mm gesch. PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,50mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 3,50mm gesch. PTG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4040389034292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040389034292
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, Typ N, HSSE Co5, PTG Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 900 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle. mit Kreuzanschliff
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
39 mm
Ø h8:
3,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d.3,5mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Spiralbohrer, Spibo
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,77*
3 Tage
116
10
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,78*
Lager 7
99
1
€ 4,79*
ab € 0,55*
€ 0,82*
4 Tage
716
1
€ 6,99*
ab € 0,5589*
€ 0,8489*
2 Tage
143
1
€ 7,90*
ab € 0,58*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.