Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 40-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 40-60mm
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 40-60mm
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 40-60mm
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 40-60mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032104003034
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     W112060
EAN/GTIN:
     4032104003034
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Werkstoff W1
Weitere Informationen:
Größe:
60
Breite:
12 mm
Abmessung/Spannbereich:
40–60 mm
Abmessung/Bandbreite mm:
40–60/12
Spannbereich:
40–60 mm
Bandbreite x Bandstärke:
12 x 1,0 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
717
100
€ 6,90*
ab € 0,413*
€ 0,543*
2 Tage
717
100
Frei Haus
ab € 0,4252*
€ 0,5643*
Lager 7
609
1
€ 4,79*
ab € 0,4255*
€ 0,6855*
8 Tage
794
50
€ 4,30*
ab € 0,4863*
€ 0,6903*
5 Tage
794
1
€ 4,30*
ab € 0,4215*
€ 0,6903*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6855*
€ 0,81575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5855*
€ 0,69675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5055*
€ 0,60155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4255*
€ 0,50635
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.