Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 168mm Hesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere 168mm Hesse
Kabelschere 168mm Hesse
Kabelschere 168mm Hesse
Kabelschere 168mm Hesse
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030884806722
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     480672
EAN/GTIN:
     4030884806722
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
rostfrei, mit Öffnungsfeder
Weitere Informationen:
Länge:
168 mm
Schneidwerte Ø:
4 mm
Schneidwerte:
10 mm²
Weitere Suchbegriffe: Öffnungsfeder, mit, Handwerkzeuge, rostfrei
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
10
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 11,09*
2 Tage
52
1
€ 4,90*
ab € 8,64*
€ 12,33*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 12,37*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,72*
€ 12,46*
6 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 8,78*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.