| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-710189 Herst.-Nr.: 4837 EAN/GTIN: 4030884806722 |
| |
|
| | |
| INOX (rostfrei) feststellbar mit Feder. I. Qualität Technische Information: für Leiter - 4 mm² eindrähtig 6 mm² mehrdrähtig 10 mm² feindrähtig Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 168 mm | Leiterquerschnitt: | 4–10 mm² | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 53740168, Universal Kabelschere No. 4837 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,77* | € 10,88* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,64* | € 12,33* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,64* | € 12,37* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,72* | € 12,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,78* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|