Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher silber 3fach72l incl. Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher silber 3fach72l incl. Inneneimer
Kombi-Ascher silber 3fach72l incl. Inneneimer
Kombi-Ascher silber 3fach72l incl. Inneneimer
Kombi-Ascher silber 3fach72l incl. Inneneimer
Kombi-Ascher silber 3fach72l incl. Inneneimer
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030695122813
Herst.-Nr.:
     12281
EAN/GTIN:
     4030695122813
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombi-Ascher mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach, silber

• Mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach
Die Verriegelung des Schutzdaches erfolgt über ein Schloss mit Vierkant-Schlüssel.
Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung
Aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet.
Innen-Einsatz aus verzinktem Stahlblech inkl. Bügelgriffen.

Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
27 kg
Inhalt ca.:
72 l
Maße LxBxH:
500x500x950 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,32*
€ 368,55*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,44*
€ 368,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,39*
€ 368,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,49*
€ 370,28*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,87*
€ 371,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,58*
€ 442,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,70*
€ 438,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,83*
€ 402,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,89*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.