Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dach zu Standascher rot ähnlich RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dach zu Standascher rot ähnlich RAL 3000
Dach zu Standascher rot ähnlich RAL 3000
Dach zu Standascher rot ähnlich RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030695033157
Herst.-Nr.:
     3315
EAN/GTIN:
     4030695033157
Suchbegriffe:
Ascherdach
Dach für Ascher
Dach Standascher
Standascherdach
Dach für Standascher
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Ø:
440 mm
Höhe:
230 mm
Farbe ähnlich RAL:
RAL 3000 rot
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,89*
€ 107,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,97*
€ 107,52*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,23*
€ 111,86*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,00*
€ 112,20*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,30*
€ 123,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 138,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.